明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ノーマル透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本(92cm×6m)
注文コード
26246353
品番
MG-300
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥34,730
販売価格(税別)
¥
31,573
バスケットに入れる
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
3
長さ(m)
6
幅(cm)
92
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500