明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ノーマル透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(160cm×30m)
注文コード
26246466
品番
MG-6303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
30
幅(cm)
160
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500