圧力計 立形 Gネジ Φ60

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ0〜1.0MPa 注文コード26246633 品番G1/4×60×1.0MPa
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は圧力レンジ8種類から選べます 他の種類を見る

スチールタイプの汎用圧力計です。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)60 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体空圧、油圧、その他 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5 圧力レンジ0〜1.0MPa
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26246597
2025-09-24
用途:
給液の圧力確認
農・林・水産業

動作も問題なく、定期的に交換するものなので安価で助かります。

2025-01-25
用途:
給水管の耐圧試験

一般給水管の漏水試験の為に使用範囲内の最大圧力が欲しくまた細かい数値がわかるので良いです。

2025-02-11
用途:
配管圧力の確認用
有限会社二川熱処理工業所 様

ポンプの圧力確認に使用しています。
全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
26246624
2024-02-28
用途:
灌水設備の水圧計
農・林・水産業

灌水設備の水圧計に使用しました。
価格も安く、小型でコンパクトに設置できました。
安いので故障しても安易に交換できる安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
26246597
2024-01-24
用途:
農業灌水用で定量灌水をするのに使っています
農・林・水産業

特に不具合は感じませんし、価格も安いので壊れたら取替えるつもりで使っています。農業用なので、シビアに計る必要もないので、十分な性能ではないか?と、思っております。

対象商品:
26246615
2024-02-15
用途:
ガス圧力の測定
製造業

コストパフォーマンスが良く、簡便に使えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26246633
2023-09-14
用途:
機械修理
製造業

20年以上前の機械の圧力計が動かなくなり交換しました。特に問題なく今のところ使えています。コスパは良いと思います。

対象商品:
26246597
2023-08-29
用途:
エアサスペンションの漏れチェック

バイク(CB750FC)のエアサスの漏れチェック治具を自作するのに重宝しました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする