圧力計 立形 Gネジ Φ100

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26246703 品番G3/8 100x0.6MPa
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチールタイプの汎用圧力計です。

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 測定流体気体、液体 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
水道圧力タンク
株式会社 YS.ポークブレーン 様 (農・林・水産業)

汎用型でお値段も安く、正確に動いています。良い製品だと思います。

対象商品:
26246719
2024-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

プレス機の空圧ダイクッションのメーターが破損 交換する際 現場から微調整の際 目盛りが読み取りにくいとの声があり 大口径メーターに変更しました
交換後現場から見やすくなったと好評です

対象商品:
26246719
2024-07-22
用途:
作業
ヤマ工業株式会社 様

G3/8だけでなくPT1/2バージョンも欲しい。変換プラグに苦労した。物は安価で問題なしです。

対象商品:
26246719
2022-06-23
用途:
エア配管の途中に付けました。

私が無知だったのですが、G3/8(平行ネジ)なので、配管などのテーパーネジに付けるにはアダプターが必要になりました。「ジョイントBC」名の商品を追加で購入しました。圧力計自体は思っていたよりもでかく離れた場所からでも視認性が良くなるのでとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
26246703
2022-07-03
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

お手頃価格ですが、とても正確な測定ができる商品です。

対象商品:
26246703
2022-06-08
用途:
水圧測定用
有限会社鶴丸機工商会 様

ゲージも見やすくて、測定にはもってこいです。0.5MPaまでのゲージがあってもいいと思う。

対象商品:
26246719
2022-04-20
用途:
交換修繕

比較的安価で手に入りました。以前にも購入し安心して使えます。

対象商品:
26246719
2020-04-21
用途:
エアータンクの取り付け
高橋シェル 様

老眼になってきたので大きくて非常に見やすいです。
それとモノタロウのマークが可愛いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする