50-4101 角底袋 茶無字 ササガワ 26246798

角底袋 茶無字

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(幅W×高さH)(mm)120×220 注文コード26246798 品番50-4101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。
フランスパンや焼き菓子などを入れるのに重宝します。

寸法(幅W×高さH)(mm)120×220 材質未晒クラフト紙(60g/m2) サイズ特特小 質量(g)140 マチ(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
野菜分析試料の梱包
農・林・水産業

分析に出す野菜試料(たまねぎ、ニンジン等)を段ボール箱詰めする際、紙袋に小分けしてから詰めると、緩衝材の効果もありガタつかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする