中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26248207 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エア配管の接続に

最高使用圧力(MPa)1 用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 管接続口径G1/8・G1/4 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
注意
用途以外には使用しないで下さい

商品説明動画

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
噴霧器のつなぎ

噴霧器の管径が異なっているため接続に苦労していたが、この製品を見つけ、安価に接続できました。製品は普通に良い物です。

対象商品:
26248207
2024-04-16
用途:
機械のメンテナンス
エコ・コミュニケーションズ 様

専門店でしか手に入らない部品や道具が安価で直ぐに手元に届く。

対象商品:
26248216
2020-03-08
用途:
低圧水管接続時
農・林・水産業

精度的にも内外丁寧でしっかりとした綺麗な仕上げで申し分ない物です。
次は、ねじ規格がミリサイズの物があれば欲しいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする