画像準備中

引掛形 フランジコンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26248819 品番 41066
参考基準価格(税別)¥27,760 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)

形状引掛形 質量(g)704.3 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする