曜日別特売

引掛形 埋込コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合電線Φ2.6~3.2、5.5mm2
Φ2.6~3.2、5.5mm<sup>2</sup>
Φ2.6~2.6、5.5mm<sup>2</sup>
Φ2~2.6、3.5mm<sup>2</sup>
質量(g)158.2
内容量1セット注文コード26248873品番4320
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

質量(g)158.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ2.6~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする