引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26249607品番HK4223ELB
参考基準価格(税別)¥89,480販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。
さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。
カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。

仕様30A漏電ブレーカ付オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする