画像準備中

抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26249643 品番HKC0540PT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,830 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。

コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)2513.2 規格RoHS対応 コンセント個数2 NEMA規格NEMA L5-30
注意
※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする