NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。