画像準備中

IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26249668 品番HKC2920PT
参考基準価格(税別)¥63,880 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ
19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。
添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。

コンセント形状IEC_C-19×4ヶ 仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付 質量(g)3390 規格RoHS対応 NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
注意
※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする