画像準備中

抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26249677 品番HKU0540MCB
参考基準価格(税別)¥43,710 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。
またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。

コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
注意
※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする