画像準備中

平刃形 ハイパータワータップ8ケ口 コードセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26249783 品番KC1030TXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,880

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された縦置型形態8ヶ口OAタップです。
内蔵アウトレットには、グラスファイバーを15%含有させた耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃仕様(UL94 V-0)の強化ナイロン樹脂を採用しているハイパーアウトレット7117GHDXLを使用。
コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上させています。
また刃受と繋がる端子部およびアウトレット間を繋ぐ連結板には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
さらにアース刃受を除く全ての充電部品の表面には、耐食性・耐摩耗性の向上を図るために、高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、その上、酸化を防ぎ滑らかな接触面を持たせるために鏡面研磨仕上げを行いました。
同様にロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)も付属しています。
また電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、止めねじの材質にステンレスを使用するなど、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。
電源電線にはオーディオ機器などでも使用され、電線の中でもグレードの高いことで定評のあるOFC電線(無酸素電線)3.5mm2×3C・長さ3mを、また先端プラグにはハイパープラグ7112GNXLを採用し、更なる導電性と安定性の向上を図りました。

コンセント形状平刃形×4ヶ 規格RoHS対応 コンセント個数4 難燃性UL94_V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする