SL-6618(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 26251043

 

SL-6618(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 26251043 SL-6618(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 26251043 SL-6618(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 26251043

対流型石油ストーブ SLシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26251043 品番SL-6618(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。

タンク容量(L)7 用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。 質量(kg)11.2 ホワイト 電源単一形乾電池×2個(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×598 燃料消費量(L/h)0.64 暖房出力(kW)6.59 適合床面積木造17畳(28m2)まで/コンクリート23畳(38m2)まで 保証期間お買い上げ日より1年 燃焼継続時間(h)10.9 燃焼持続時間(h)約10.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26251043 SL-6618(W) 18951713 KS-67H 対流形石油ストーブ トヨトミ 対流形石油ストーブ トヨトミ 1台 25,880 税込28,468 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26251059
2019-01-31
用途:
現場事務所の暖房に使っています。
有限会社新改エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

200vの電源敷かなくて、100vの電源がないので、
ファンヒーターが使えませんので、手軽に暖房が出来まして、
重宝しています。

対象商品:
26251043
2018-10-05
用途:
非常災害時の使用目的として購入
社会福祉法人新生会 様

反射式でな対流式の物を探していました。価格も手頃でした。そして何より災害用で購入しましたので電池式で停電時の使用可能が購入した理由です。

対象商品:
26251043
2018-12-06
用途:
詰所の暖房
小出建設株式会社 様

同機種のストーブが壊れたために購入。使いやすくなっており暖かい。

対象商品:
26251059
2018-12-04
用途:
室内の暖房
サービス業

対流式なので室内が早く温まる。ヤカンでお湯も沸かせるので便利だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする