3.6×3.6m シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ 26251409 3.6×3.6m シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ 26251409 3.6×3.6m シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ 26251409 3.6×3.6m シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ 26251409

シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000

(127件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26251409 品番3.6×3.6m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。
屋外使用目安約3年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。

呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6 厚さ#4000 仕上り寸法(縦×横)(m)約3.5×3.5 用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様コーナーパッド無し 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー 質量(g)約2600 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約24.5 ×ヨコ約21.7 引裂強度(N)タテ約192.3×ヨコ約173.2 引張強度(N)タテ約1190×ヨコ約997 ハトメ内径(mm)12
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
家庭菜園のたい肥置き場のカバー
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

厚さもあり丈夫です。
たい肥の雨避けカバーとして利用していますが、重さもあるので風でバタつかず良いです。

2024-11-30
用途:
機械カバー
出口梅園 様 (製造業)

農業用運搬車のカバーに使用していますが耐久性もあり良いです。

対象商品:
26251393
2024-04-19
用途:
カバー
サービス業

レジャーテントの屋根が破れたので代わりに使用しています。思った以上にしっかりしていて頑丈です。水にも風にも強いです。またリピートすると思います。

対象商品:
26251393
2024-02-12
用途:
タンクのカバー
製造業

厚み4000番手で、このサイズ、このお値段ならコストパフォーマンスは最高です。ブルーシートは太陽光線ですぐにボロボロになるのでシルバーシートに切り替えようと思います。倉庫の仕切りカーテンもこれを使おうかと思います。信頼のできるメーカーさんの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
26251418
2023-11-27
用途:
ドラム缶屋内保管用カバー

本来は屋外保管のための耐候カバーとして手配したが、屋内保管になったことからホコリ避け程度の用途となった。
後日、屋外保管品の耐候カバーに転用予定。
耐候性というより耐光性についてだが、場所固定・展開面固定の場合で3年、展開面を入れ替えれば5年程度は使用可能。直射日光を避けられれば更に延命可能だが、質感は硬くなる。
光化学劣化が進行すると内部の繊維にもダメージが及び、裂けることがあるので、定期的に劣化状態を確認し更新したほうが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
26251409
2024-02-08
用途:
耐久性
農・林・水産業

ハトメがプラスチックなので試しです。
金属の物を使っていたのですが風に弱くすぐ取れてしまうので試しです。

対象商品:
26251375
2024-01-26
用途:
小型耕運機の保管(雨除け)用
株式会社シグリード 様

価格のわりに、しっかりした素材だと思いました。高対候タイプとのことで、耐久性に期待します。

対象商品:
26251393
2024-01-24
用途:
トラック用荷物のシート
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ペラペラのブルーシートと、比べると二倍も三倍も長持ち、問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2人が参考にしています
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする