クリーンワイパー ポリエステル100%

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150枚) 注文コード 26251549 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

廉価タイプのポリエステルワイパーです。

寸法(inch)9×9 用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質ポリエステル100% ホワイト クラス100
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
3Dプリンター内の清掃
製造業

3Dプリンターではウエスが使えないので、毛羽立ちがないワイパーを重宝しています。サイズも丁度いいので使いやすいです。

対象商品:
26251549
2023-01-10
用途:
機械のメンテナンス・清掃
製造業

沢山入っていて安価で良かった。圧縮されて送られてきたので開封したらすごくかさばるかと思ったけどそれほどでもなかったので保管も場所はとらなかったです。使うときは切って使ったりもできるし便利だと思います。機械メーカーのものは高いし良かったです。

対象商品:
26251524
2021-06-11
用途:
パーティクルを嫌う設備や製品クリーニングで使用

比較的単価も安く、サイズ違いもあるので便利。
用途でサイズを分け、無駄なく使っています。
梱包が真空パックだったり、そうでなかったりする事が気になっている。

対象商品:
26251524
2023-12-10
用途:
試料のふき取り
教育・研究機関

価格に比べて、ふき取りや発塵しないことは満足でしたが、4つくらいに小分けした袋に入っているとなおよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする