118A LFB             (10) 3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26253806

3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
ろ過精度(μm)25
長さ(mm)407(ショート)
接続形状(端末)バッグ口金(SUS304相当)
内容量1箱(10枚)注文コード26253806品番118A LFB (10)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

優れた吸油性
液中に生じる微小油分を効率よく吸着
フィルター交換しやすいバッグタイプ
ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途
クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料
ろ過精度(μm)25長さ(mm)407(ショート)接続形状(端末)バッグ口金(SUS304相当)材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする