525A LFB              (4) 3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26254034

3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

商品レビューを投稿する
116日以内出荷返品不可116日以内出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1箱(4枚)注文コード26254034品番525A LFB (4)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

バイパス/トランスポート技術を採用
液をフィルター全体に分配
34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ
高精度のろ過を可能に
ピュアーな素材
製造工程で一切シリコーン不使用
原材料はFDAのCFR21対応
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
精密ろ過に使用可能
高流量・高異物保持容量
高い油分除去能力
34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去

用途
有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料
ろ過精度(μm)5材質ポリプロピレン長さ(mm)813(ロング)最高使用温度(℃)80アズワン品番63-2266-60接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする