ノーブランド
ノーブランドの 書庫・金庫・ロッカー
ノーブランドの 書庫
ノーブランドの 引き違い書庫
スチール引違書庫 ガラス戸
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
4×3型用/ガラス戸
注文コード
26254333
品番
RF304G-AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
引違い
幅(mm)
1200
高さ(mm)
880
タイプ
4×3型用/ガラス戸
棚板数(枚)
4
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
左側:567×340×813、右側:555×340×813
材質
スチール、ガラス
色
オフホワイト
奥行(mm)
400
棚段数
5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×400×880
鍵
あり
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×400×880
商品タイプ
組み立て式(棚板の取付)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません