スチール引違書庫 ガラス戸

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ6×3型/4号ガラス戸 注文コード26254358 品番RF306G-AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
種類引違い 幅(mm)1760 高さ(mm)880 タイプ6×3型/4号ガラス戸 棚板数(枚)4 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左側:847×340×813、右側:835×340×813 材質スチール、ガラス オフホワイト 奥行(mm)400 棚段数5段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×880 あり グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880 商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26254349
2022-09-22
用途:
事務所内 古くなった戸棚の入れ替え
チェリッシュ株式会社 様 (不動産業)

余りの重さにびっくり。思った様な仕様で満足です。又機会を見て注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする