- タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 26254657 - タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 26254657 - タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 26254657 - タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 26254657 - タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 26254657

タイヤシール(交換位置ステッカー)

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 26254657 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。
タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。
タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。
右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。

用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に 材質PET 寸法(縦×横)(mm)35×50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※タイヤが汚れていたり、高温や多湿環境に長時間保管した場合シールがはがれやすくなるのでご注意ください。
※シールの再利用はできません。
※接着剤の種類ははメーカー独自配合のため公開はできません。
※ホイールに貼り付けると糊残りする可能性があるためお勧めしません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26254657
2024-03-05
用途:
タイヤ付替え時のマーキング
株式会社トゥリーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

適度な大きさで見やすく使い勝手はいいです。今年購入したばかりなので、次のタイヤ付替えシーズンに、ステッカーを剥がした様子がどうなのか(糊残りや清掃のしやすさ等)は、まだわかりません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする