商品レビューを投稿する内容量1台注文コード26254770品番FCA-22H-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。
1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。
3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。