プロクリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 26255680 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、
アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。
ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。
今はやりのエモい系のカラーバリエーションでサロンに華を与えます。

材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール アイスグレー 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×14×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする