- プロクリップ 佐藤歯材 26255689

プロクリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モカ
内容量1箱(6本)注文コード26255689品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、
アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。
ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。
今はやりのエモい系のカラーバリエーションでサロンに華を与えます。

材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチールモカ質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×14×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする