アイメディア
アイメディアの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイメディアの アウトドア・行楽用品
アイメディアの クーラー&ジャグ
コンパクトに畳める保冷温買物バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26255926
品番
1009396
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サッとたたんでコンパクトにできます。
持ち運びに便利なお買物トートバッグです。
レジャー用から毎日のお買い物にも大活躍です。
材質
表地:ポリエステル100%裏地:アルミニウム
色
カーキ
寸法(cm)
約幅28×高さ33×マチ幅14(持ち手含まず)
収納時寸法(cm)
約16×16×厚み2