3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ ラボスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ろ過精度(μm)
0.8
注文コード
26256028
品番
AU01Z11NG080 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
0.8
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン
接続形状
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
長さ(inch)
1