3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ ラボスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ろ過精度(μm)
1
注文コード
26256046
品番
AU01Z11NG120 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
1
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン
接続形状
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
長さ(inch)
1