LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 26257157 品番 BA045A01BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用
耐熱水・耐薬品性
繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです
0.93m2/10インチカートリッジ
大きなろ過面積
高流量・低圧力損失・ロングライフ
安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用

ろ過精度(μm)0.45 用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付 長さ(inch)10 材質(ろ材)ナイロン66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする