BNA020F03BA LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ  BNAシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26259302

LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ろ過精度(μm)0.2
内容量1箱(1本)注文コード26259302品番BNA020F03BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

優れた除菌性能
低吸着性
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン
フローディストリビューション構造による高流量
ロングライフ

用途
ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等
ろ過精度(μm)0.2最高使用温度(℃)80材質(Oリング)シリコーンゴム接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付長さ(inch)30材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする