画像準備中

キーパロイY形ストレーナ 150 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26260214 品番CYNK-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

日水協品

呼び径3/4B 接続ソルダー 最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0 アズワン品番64-3853-25

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする