KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
キーパロイY形ストレーナ 150 10K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26260248
品番
CYNK-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
日水協品
呼び径
1-1/2B
接続
ソルダー
最高許容圧力(MPa)
【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
アズワン品番
64-3853-28
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000