KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
クリアロック 逆流防止装置付ボール弁継手 HS27-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26260485
品番
HS27-H6-Z20-*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
日水協品/ボデーめっき付
仕様
【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型)
サイズ
G3/4×20
温度範囲(℃)
0〜40、一次側:常温
温度(℃)
【二次側逆流時】80以下
接続
ワンタッチ継手xユニオンナット
最高許容圧力(MPa)
【冷温水】1.0
アズワン品番
64-3854-57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000