画像準備中

FCDスイングチャッキ弁 フランジ 10SRBFシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26260869 品番 10SRBF-300A
参考基準価格(税別)¥1,183,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

全面座フランジ形

呼び径12B 接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10〜120℃の静流水】1.4/-10〜220℃の蒸気、【脈動水】1.2/ 300℃の蒸気、【脈動水】1.0 アズワン品番64-3857-83

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする