画像準備中

FCD Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26261009 品番 16FDYBK-80A
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

公共建築工事標準仕様書適合品

呼び径(B)国交省3B 接続フランジ メッシュ40 最高許容圧力(MPa)【-10〜120℃の静流水】2.2/-10〜220℃の蒸気、【脈動水】2.0/300℃の蒸気、【脈動水】1.8/350℃の蒸気、【脈動水】1.6 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 アズワン品番64-3858-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする