KITZ(キッツ)
FCD Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
呼び径(B)
国交省4B
国交省3B
国交省4B
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26261018
品番
16FDYBK-100A
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
公共建築工事標準仕様書適合品
呼び径(B)
国交省4B
接続
フランジ
メッシュ
40
最高許容圧力(MPa)
【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0/300℃の蒸気、【脈動水】1.8/350℃の蒸気、【脈動水】1.6
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
アズワン品番
64-3858-75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材