画像準備中

FCD Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26261097 品番 20FDYB-200A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,045,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

公共建築工事標準仕様書適合品

呼び径(B)8 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【-10〜120℃の静流水】2.8/-10〜220℃の蒸気、【脈動水】2.5/300℃の蒸気、【脈動水】2.3/350℃の蒸気、【脈動水】2.0 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網 アズワン品番64-3859-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする