画像準備中

PPSジスク付アルミバタ弁 ギア・ロングネック G-10XJPEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26262689 品番G-10XJPE-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ロングネック仕様/ギア式

仕様【操作機】横形ギア 呼び径(B)1-1/2B 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20〜100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-3862-18

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする