KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 研究関連用品・実験用必需品
KITZ(キッツ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
KITZ(キッツ)の 実験研究用配管材バルブ
PPSジスク付アルミバタ弁 ギア・ロングネック G-10XJPEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26262716
品番
G-10XJPE-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロングネック仕様/ギア式
仕様
【操作機】横形ギア
呼び径(B)
3B
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20〜100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
アズワン品番
64-3862-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000