曜日別特売

鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2B
内容量1個注文コード26264204品番150SCOS-50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600

材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403呼び径(B)2B接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCBアズワン品番64-3868-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする