青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1
電源(V)AC200±10%
内容量1個注文コード26264658品番EAB200-TE-25A
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】EAB型(AC200V 90°正逆回転端子箱付)電源(V)AC200±10%呼び径(B)1方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水、油、空気、ガス材質(カバー)アルミダイキャストアズワン品番64-3869-43駆動部タイプ1.5バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする