曜日別特売

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様【操作機】EXS型(AC200V)注文コード26267345品番EXS200-10DJU-125A
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁

仕様【操作機】EXS型(AC200V)材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形呼び径(B)5B接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBRアズワン品番64-3873-59駆動部タイプ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする