3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80 注文コード26267797 品番DFG001PP2R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はろ過精度・最高使用温度・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大
従来のフェルトフィルターバッグの2〜3倍のサービスライフ
密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン
2つの層で構成されたメディア
1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去
一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現
1次側容量の低減
67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減
バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート
既存のバッグフィルターと置き換えが可能
フィルターの装着、取り外しが容易
フィルターは硬いシリンダータイプ
熱溶着された継ぎ目
繊維の離脱を低減
優れたシール性を持ったシーリングカラー
高流量・ロングライフ
大きな異物捕捉量
[3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット]
確実なメディアサポート
高流量・低圧力損失

ろ過精度(μm)1 材質ポリプロピレン 長さ(mm)706(ロング) 最高使用温度(℃)80 用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般 アズワン品番3-7348-01 接続形状(端末)バッグDF式
注意
※現在、他のバッグフィルターハウジングをご使用になっているお客様は、SUS316製サポートバスケットをフィルターエレメントと合わせてご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする