KITZ(キッツ)
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
注文コード
26267844
品番
EXS100-16DJU-250A
参考基準価格(税別)
¥621,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
仕様
【操作機】EXS型(AC100V)
材質
【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形
呼び径(B)
10B
接続
ウエハ JIS16K
材質(Oリング)
NBR
アズワン品番
64-3874-16
駆動部タイプ
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材