曜日別特売

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様【操作機】EXS型(AC200V)注文コード26267896品番EXS200-16DJU-100A
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁

仕様【操作機】EXS型(AC200V)材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形呼び径(B)4B接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBRアズワン品番64-3874-21駆動部タイプ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする