ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
SG ヤナセTOP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
粒度
100
注文コード
26271456
品番
SG-GT100Z6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
粒度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少なく、作業効率もアップ。
焼けが生じにくいです。
粒度
100
砥材
ジルコニア
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
外径(Φmm)
100
用途
ビート取り、バリ取り
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26271456
SG-GT100Z6
62959104
SG-GT100Z6
SG ヤナセTOP
ヤナセ(柳瀬)
1箱(10枚)
¥
8,998
税込
¥
9,898
内容量に違いがあります