ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニTOPセラミック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
26271648
品番
TOP180S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
粒度
80
適合材
ステンレス、鉄
穴径(Φmm)
22
砥材
セラミック
外径(Φmm)
180
用途
バリ取り、キズ取り
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セラミックディスク セラミック砥材でより早く、力強く
参考になった