古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の OPPテープ
Monf 手で切れるOPPテープ 48*50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
26272604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!
手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.065
色
透明
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包用
ボールタック
20
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
60
保持力(mm/15分)
0.1
アズワン品番
64-3926-10
テープタイプ
手で簡単に切れる