古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 養生テープ
Repeele tape リピールテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
26272638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。
お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
5
テープ地色
グリーン
粘着剤
アクリル系
主な用途
工作に
ボールタック
24
粘着力(N/10mm)
2.6
保持力(mm/15分)
0.1
アズワン品番
64-3926-13
特性
貼って剥がせる、文字が書ける