古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 工業用フィルム
The Premium Monf工事用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
幅(mm)
50
テープ地色
白
注文コード
26272744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・テープ地色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。
特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。
仮止め
固定
補修
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
長さ(m)
25
テープ地色
白
粘着剤
天然ゴム系(白糊)
ボールタック
32
粘着力(N/10mm)
【BA】4.3
引張強度(N/10mm)
66.3
保持力(mm/15分)
【BA】0.4
アズワン品番
64-3926-34